Ihara Male Connector

Sebelum PPN:
Rp85.900
Spesifikasi
Outer Diameter of Pipe A (mm)8
L Fingertight Length (mm)3.75
Hex Width (mm)17
Working Temperature Range (°C)-20 to +250
Dimension E (mm)6
Length (mm)34
Dimension I (mm)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Bite type tube fitting
Body and Nut : JIS G 4051 Carbon steel material for machinery structure 25C-S48C or material equivalent
Sleeve : Carbon steel with surface hardened
Stainless steel (SUS304 and SUS316) is also available

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan