Zelltech Al-Diapack-Al

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
Roll Dimension (m)1.2x40
LayersAlu-Dia-Pack-Alu
Thickness (mm)4
Diamond Pack Size (mm)12
Emmisivity0.03-0.04
Reflectivity (%)96-97
Bleeding and DelaminationPass
Evaluation of Fungi & Bacteria GrowthNo Growth
IgnatiilityNo
PliabilityPass
Surface Flame SpreadClass 1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan