Spesifikasi
| Color | Grey |
|---|---|
| Packaging | Bag |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Mortar untuk perbaikan tambalan dengan serat, dan tidak susut.
Description
Fibre-reinforced, shrinkage-controlled, patch repair mortar.
Fitur
DAPAT DIGUNAKAN UNTUKPerbaikan permukaan beton yang rusak
Mengamankan pondasi dan baut jangkar, klip pipa, saniter, engsel
Perbaikan saluran beton, saluran pembuangan, tank, dll
Mengisi rongga beton dalam pipa listrik dan pekerjaan pendingin udara
Perbaikan permukaan beton yang rusak
Membuat profl sudut-sudut yang rusak panel pra-cetak
KEUNGGULAN
- Kekuatan tekan tinggi:> 50 N / mm²
- Daya rekat tinggi pada beton: > 2 N / mm²
- Serat diperkuat
- Tidak susut
- Adhesi yang baik
- Cocok untuk lantai dan dinding
- Dapat diaplikasikan dengan kuas atau bulu sikat
- Ekonomis & mudah digunakan
- Tidak beracun
* Mudah diaplikasikan untuk perbaikan dinding & overhead tidak perlu bekisting, cepat kering, strength tinggi, adhesi yang kuat untuk beton dan batu bata
PENGGUNAAN
18,3 kg bubuk per m2 per 10 mm ketebalan
KEMASAN
25 kg bag
Feature
WHERE TO USERepair of damaged concrete surfaces
Securing foundation and anchor bolts, pipe-clips, sanitary ware, hinges
Repair of concrete conduits, drains, tanks, etc
Filling concrete cavities in electrical, piping and airconditioning works
Repair of surface irregularities including exposed aggregates, joints between new and old concrete, tie-rod holes in formwork concrete, protruding steel, etc
Reprofling damaged corners of pre-cast panels
ADVANTAGES
- High compressive strength: >50 N/mm²
- High adhesion strength on concrete: >2 N/mm²
- Fibre-reinforced
- Shrinkage-controlled
- Good adhesion to prepared substrates
- Suitable for floors and walls
- Can be applied with a trowel or hard-bristle brush
- Economical & easy to use
- Non-toxic
* Easy to apply for wall & overhead repairs no formwork needed, fast drying, high strength, strong Adhesion to concrete and brickwork
CONSUMPTION
18.3 kg of powder per m2 per 10 mm thickness
PACKAGING
25 kg bag





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
