Spesifikasi
| Size (kg) | 20 |
|---|---|
| Color | Grey |
| Packaging | Bag |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Perekat keramik dan granit berbahan dasar semen, 1 komponent dengan performa yang tinggi dan memiliki waktu tunggu yang lebih lama.
Description
Single-component, high performance, cementitious adhesive with extended open time for installation of ceramic and granite tiles.
Fitur
DAPAT DIGUNAKAN UNTUKUntuk memasang keramik dan granit termasuk porcelain dan homogeneus tiles dan mosaics di lantai dan dinding untuk aplkasi dalam dan luar ruangan.
Cocok untuk ukuran keramik:
- 300x600mm di dinding
- 600x600mm di lantai
KEUNGGULAN
Mapeset 222 mempunyai standar klasifkasi ISO
13007 sebagai C2E
Deskripsi:
- C2: Nilai kuat tarik minimal: 1 N/mm2
- E: Waktu efektif pemasangan lebih panjang
Poiimer yang dimodifkasi: hanya dicampur dengan air bersih (5.4 - 5.8 liter air untuk 20 kg )
Kemudahan pengerjaan
Mengeras dengan sedikit penyusutan
Dengan waktu pengerjaan yang lebih panjang, keramik ini memiliki kelebihan untuk:
- Pemasangan keramik dengan pola
- Pemasangan keramik di luar
Keramik tidak perlu direndam dengan air
Daya rekat yang sangat baik
PENGGUNAAN
Untuk Mosaic and keramik kecil (No. 4 roskam) sebanyak 2 kg/m²
Untuk keramik ukuran normal (30x30) dengan roskan no 5 sebanyak 2,5 - 3 kg/m3
Keramik dengan substrat (dasar) yang tidak beraturan atau kasar (roskam no 10), 6 kg/m
KEMASAN
20 kg
Feature
WHERE TO USEBonding of ceramic tiles - including porcelain and
homogeneus tiles - and mosaics on floors and walls in
interior and exterior applications
Suitable for tile size:
- 300x600mm on wall
- 600x600mm on floor
ADVANTAGES
Mapeset 222 has ISO 13007 standard classifcation as C2E
Description:
- C2: Tension adhesion strength minimum: 1 N/mm2
- E: Extended open time
Polymer-modifed: no latex needed, just mix with water (5.4 - 5.8 litres of clean water for 20 kg bag)
Excellent workability
Hardens with very little shringkage
With its extended open time, this adhesive is preferred for:
- installing tiles in intricate laying patterns
- installations in outdoor environments
No need to pre-soak water
Excellent adhesion
CONSUMPTION
Mosaic and small tiles (No. 4 spreader) About 2 kg/m²
Normal size tiles (No. 5 spreader) 2.5-3 kg/m²
Tiles with rough back relief or on irregular substrate (trowel no. 10) About 6 kg/m²
PACKAGING
20 kg bag





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
