SAKURA COLOR PRODUCTS Refill Cartridge for Ball Point Pen (Isi Pulpen / Refill Pulpen)

Sebelum PPN:
Rp12.900
Spesifikasi
Product Size(mm)97
Tip Size (mm)0.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Refill cartridge for Nocks and Nocks Pure.

Two ink colors; Black and Blue.
Two ball diameters; 0.7mm fine point and 1.0mm medium point.
Peringatan
N0386_1016

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan