SAKURA COLOR PRODUCTS Pigma Calligrapher Pen Permanent Markers 20 (Pulpen Kaligrafi)

Sebelum PPN:
Rp29.900
Spesifikasi
Size (mm)2
Material BarrelPP
Cap MaterialPP
Material End PlugPP
Material NibPOM (C10), PVDF (C20&C30)
Material Nib HolderPS
Product Size(mm)155

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Calligraphy Pen with PIGMA Ink.

Tough plastic nibs for sharp line edge.
Brilliant color and smooth extension.
Available in 6 colors and 3 line widths
Peringatan
N0386_1845

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan