SELEC Cooling Controllers

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
Size (mm)36x72

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Chiller Controller, Deforst management, Hight & Low alarm
- LED Single display , 3 digits
- Display offset : -19.9 to 20.0 ⁰C/F
- Single set point
- Control Modes : ON-OFF
- Input sensor type : NTC
- Output Control : Relay
- Alarm output : 2 (Relay or SSR )
- Input voltage : 85 - 270 V AC/DC, 50/60Hz
- Relay action : Heat & Cool mode

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan