SELEC Digital Temperature Controls

Sebelum PPN:
Rp589.900 - Rp2.299.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- LED Single display , 3 digits
- Single set point
- Control Modes : Auto tune /self tune PID or ON-OFF
- Input sensor type :
- Thermocouple ( J,K,T,R,S )
- RTD ( PT100 )
- Output Control : Relay / SSR
- Input voltage : 85 - 270 V AC/DC, 50/60Hz

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan