Padova Pump Submersible with Cable (Pompa Celup)

Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
Power (HP)0.5
Power (kW)0.37
Voltage (V)220
Discharge (inch)1
Head (m)43 - 11
Capacity (L/m)5 - 60
Size (mm)3x0.6
Cable Length (m)40
Dimension H1 (mm)483
Dimension H2 (mm)338
Dimension H (mm)821
Pump NameSR
Well Diameter (inch)3
Phase1
Impeller Number11
Capacity (m³/hour)2.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan