Padova Pump Submersible with Cable (Pompa Celup)

Sebelum PPN:
Rp2.699.900 - Rp2.899.900
Spesifikasi
Voltage (V)220
Discharge (inch)1
Size (mm)3x0.6
Cable Length (m)30
Pump NameSR
Well Diameter (inch)3
Phase1
Impeller Number8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan