Padova Pump Submersible Non Cable (Pompa Celup)

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
Power (HP)0.5
Power (kW)0.37
Voltage (V)220
Discharge (inch)1
Head (m)60 - 10
Capacity (L/m)5 - 40
Dimension H1 (mm)779
Dimension H2 (mm)787
Dimension H (mm)1546
Dimensions d (mm)Ø 65
Dimension L (mm)66
Pump NameSR
Well Diameter (inch)2.5
Phase1
Impeller Number24
Capacity (m³/hour)1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan