Padova Pump Submersible With Cable (Pompa Celup)

Sebelum PPN:
Rp2.799.900 - Rp3.099.900
Spesifikasi
Voltage (V)220
Discharge (inch)1
Capacity (L/m)5 - 40
Size (mm)3x0.6
Cable Length (m)30
Dimensions d (mm)Ø 65
Dimension L (mm)66
Pump NameSR
Well Diameter (inch)2.5
Phase1
Capacity (m³/hour)1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan