TOYOX Hose Food Grade Toyosilicone-S2 (Selang Makanan / Selang Silikon)

Sebelum PPN:
Rp43.999.900 - Rp109.999.900
Spesifikasi
Temperature Working (°C)-30 to 150
Length (m)5
Application ForHose Silicone certified food grade
ColorMilky White with Green Stripe
MaterialSilicone
Packing FormatCarton Box
Structural ReinforcementSpecial Woven Wire Stainless SUS 316

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TOYOSILICONE-S2 Hose adalah selang tahan panas dan terbuat dari karet silikon untuk tekanan balik dan vakum (isap).
Selang ini memiliki fitur, seperti tahan panas hingga 150 °C, elusi rendah, insulasi, dan kadar bau rendah sehingga dapat digunakan sebagai selang pada saluran peralatan untuk makanan dan minuman, semikonduktor, tungku industri, dsb.

Tersedia TOYOSILICONE-S Hose, selang yang tidak mudah bengkok, berdaya isap, dan dilengkapi penguat sehingga antikarat. Namun, untuk aplikasi yang membutuhkan kelenturan dan daya tahan lebih tinggi, tersedia TOYOSILICONE-S2Hose.

Tersedia berbagai konektor khusus sebagai produk pengepresan.

Aplikasi :
Selang untuk pipa pada instalasi dan perangkat di pabrik (mesin pengisi, perangkat pendingin, pipa anti panas, dsb)

Cairan :
Udara Serbuk Minyak hewani dan nabati Minuman/Air minum Makanan (termasuk lemak) Bahan kimiaAir (kecuali air minum)
Fungsi :
- Anti-bengkok dan anti-kempot
- Bau rendah
- Daya Larut Rendah
- Kelenturan
- Tahan bahan kimia
- Tahan dingin
- Tahan minyak hewani dan nabati
- Tahan panas
- Tekanan
- Vakum

Perundangan :
Undang-undang Sanitasi Makanan Ketentuan Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan No. 595, 2012 FDA Sesuai RoHS2

Spesifikasi :
- Bahan utama: Karet silikon
- Bahan penguat: Benang poliester/SUS316
- Diameter dalam: 19.5mm~50.8mm
- Rentang suhu kerja: -30°C ~150°C
- Uap (jangka pendek kurang dari 130°C)
- Minyak hewani dan nabati (kurang dari 70°C)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan