TOYOX Toyosilicone-P Hose (Selang Makanan / Selang Silikon)

Sebelum PPN:
Rp6.199.900 - Rp13.999.900
Spesifikasi
Working Pressure (MPa)-0.05 - 0.2
Temperature Working (°C)-30 to 130
Length (m)5
Application ForHose Silicone certified food grade
ColorMilky White with Green Stripe
MaterialSilicone
Packing FormatCarton Box
Structural ReinforcementResin PET
TypeWith PET resin reinforcement, flexible, easy to cut

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TOYOSILICONE-P Hose adalah selang tahan panas dan terbuat dari karet silikon untuk tekanan balik dan vakum (isap).
Selang memiliki fitur, seperti tahan panas hingga 100 °C, elusi rendah, insulasi, dan kadar bau rendah sehingga dapat digunakan sebagai selang pada saluran peralatan untuk makanan dan minuman, semikonduktor, tungku industri, dsb.

TOYOSILICONE-P Hose adalah selang tahan panas dengan penguat berupa koil resin yang transparan, ringan, dan mudah dipotong.
Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.

Aplikasi :
Selang untuk pipa pada instalasi dan perangkat di pabrik (mesin pengisi, perangkat pendingin, pipa anti panas, dsb)
Cairan :
Udara Serbuk Minyak hewani dan nabati Minuman/Air minum Makanan (termasuk lemak) Bahan kimia Air (kecuali air minum)

Fungsi :
- Anti-bengkok dan anti-kempot
- Bau rendah
- Daya Larut Rendah
- Kelenturan
- Tahan bahan kimia
- Tahan dingin
- Tahan minyak hewani dan nabati
- Tahan panas
- Tekanan
- Tidak diperlukan pemilahan limbah
- Vakum

Perundangan :
Undang-undang Sanitasi Makanan Ketentuan Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan No. 595, 2012 FDA Sesuai RoHS2

Spesifikasi :
- Bahan utama: Karet silikon
- Bahan penguat: Resin PET khusus
- Diameter dalam: 12.7mm~25.4mm
- Rentang suhu kerja: -30°C ~100°C
- Minyak hewani dan nabati (kurang dari 70°C)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan