Sebelum PPN:
Rp2.099.900 - Rp20.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Temperature Working (°C) | -5 to 70 |
|---|---|
| Application For | Hose food grade PVC certified |
| Color | Transparent with green stripes |
| Material | PVC |
| Type | With PET resin reinforcement, flexible, easy to cut |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
TOYORING-F Hose adalah selang tahan tekanan untuk tekanan balik dan vakum (isap), dan terbuat dari PVC lunak.
Selang ini digunakan untuk makanan dan minuman, serta pada peralatan yang membutuhkan daya tahan terhadap minyak.
Produk selang ini tahan lama dan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Sanitasi Makanan, dan tidak mudah menjadi kaku walaupun digunakan untuk makanan berminyak.
Untuk menjawab kekhawatiran bahwa selang yang aman untuk makanan dengan penguat berupa koil logam rentan terhadap karat dan sulit dipotong, TOYORING-F Hose untuk tekanan isap dan tekanan balik dibuat dengan penguat berupa koil resin sehingga antikarat dan mudah dipotong.
Semua komponen struktural yang bersentuhan langsung dengan produk makanan menggunakan bahan yang telah besertifikasi dan disetujui oleh FDA. Selain itu, komponen ini juga aman digunakan karena sesuai dengan Undang-Undang Sanitasi Makanan (Surat Pemberitahuan Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Sosial No. 196).
Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.
Aplikasi :
Selang untuk pemindahan seperti beragam jenis makanan dan air bahan minuman
Cairan :
Udara Serbuk Minyak mineral Minyak hewani dan nabati Minuman/Air minum Makanan (termasuk lemak) Bahan kimia Air (kecuali air minum)
Fungsi :
- Anti-bengkok dan anti-kempot
- Kelenturan
- Tahan minyak hewani dan nabati
- Tahan minyak mineral
- Tahan panas
- Tekanan
- Tidak diperlukan pemilahan limbah
- Transparansi
- Vakum
Perundangan :
UU Sanitasi Makanan No. 196, 2020 FDA Bersertifikasi BPOM Sesuai RoHS2
Spesifikasi :
- Bahan utama: PVC lunak
- Bahan penguat: Resin PET khusus
- Diameter dalam: 15mm~50.8mm
- Rentang suhu kerja: -5°C ~70°C
Selang ini digunakan untuk makanan dan minuman, serta pada peralatan yang membutuhkan daya tahan terhadap minyak.
Produk selang ini tahan lama dan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Sanitasi Makanan, dan tidak mudah menjadi kaku walaupun digunakan untuk makanan berminyak.
Untuk menjawab kekhawatiran bahwa selang yang aman untuk makanan dengan penguat berupa koil logam rentan terhadap karat dan sulit dipotong, TOYORING-F Hose untuk tekanan isap dan tekanan balik dibuat dengan penguat berupa koil resin sehingga antikarat dan mudah dipotong.
Semua komponen struktural yang bersentuhan langsung dengan produk makanan menggunakan bahan yang telah besertifikasi dan disetujui oleh FDA. Selain itu, komponen ini juga aman digunakan karena sesuai dengan Undang-Undang Sanitasi Makanan (Surat Pemberitahuan Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Sosial No. 196).
Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.
Aplikasi :
Selang untuk pemindahan seperti beragam jenis makanan dan air bahan minuman
Cairan :
Udara Serbuk Minyak mineral Minyak hewani dan nabati Minuman/Air minum Makanan (termasuk lemak) Bahan kimia Air (kecuali air minum)
Fungsi :
- Anti-bengkok dan anti-kempot
- Kelenturan
- Tahan minyak hewani dan nabati
- Tahan minyak mineral
- Tahan panas
- Tekanan
- Tidak diperlukan pemilahan limbah
- Transparansi
- Vakum
Perundangan :
UU Sanitasi Makanan No. 196, 2020 FDA Bersertifikasi BPOM Sesuai RoHS2
Spesifikasi :
- Bahan utama: PVC lunak
- Bahan penguat: Resin PET khusus
- Diameter dalam: 15mm~50.8mm
- Rentang suhu kerja: -5°C ~70°C
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/prP105211927-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
