TOYOX Toyofusso Spring Hose Antistatic (Selang Antistatik / Selang Serbuk)

Sebelum PPN:
Rp13.999.900 - Rp98.999.900
Spesifikasi
Temperature Working (°C)-20 to 80
ColorTransparent with Green-Grey Strip
Structural ReinforcementWire Coils SUS 316

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TOYOFUSSO-E Hose adalah selang tahan tekanan untuk tekanan balik, dengan permukaan bagian dalam terbuat dari fluororesin tetrafluorida (ETFE hasil modifikasi) dan permukaan bagian luar dilapisi dengan resin poliuretan. Selang ini dilengkapi dengan pita konduktif di lapisan paling dalam untuk mencegah listrik statis. Selang ini memiliki fitur, seperti tahan bahan kimia, non-elusi, non-adhesif, dan hampir tidak berbau sehingga dapat digunakan sebagai selang pada saluran peralatan untuk bahan kimia, obat-obatan, kosmetik, makanan, semikonduktor, dsb.

TOYOFUSSO- E Hose dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, seperti mencegah masalah pengisian dan pembuangan saat digunakan untuk bahan kimia dan pelarut, dan menjawab kebutuhan akan selang yang lebih lunak daripada tabung fluorin.

Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.

Aplikasi : Selang penyalur untuk beragam makanan, bahan kimia, pelarut, kosmetik, minyak, dsb. (Antistatik)

Cairan : Udara Serbuk Pelarut dan cat Minyak mineral Minyak hewani dan nabati Minuman/Air minum Makanan (termasuk lemak) Bahan kimia Air murni Air (kecuali air minum)

Fungsi :
- Anti-bengkok dan anti-kempot
- Bau rendah
- Daya Larut Rendah
- Non-Adesif
- Tahan bahan kimia
- Tahan dingin
- Tahan minyak hewani dan nabati
- Tahan minyak mineral
- Tahan panas
- Tekanan
- Transparansi
- Vakum

Perundangan : UU Sanitasi Makanan No. 196, 2020 FDA Sesuai RoHS2
Spesifikasi :
- Bahan utama: Tetrafluororesin
- Bahan penguat: Benang poliester
- Diameter dalam: 15mm~38mm
- Rentang suhu kerja: -20°C ~80°C

Notes:
'- Untuk pembelian lebih dari 1 akan disupply 1 roll tanpa putus
- Panjang 1 roll maksimal 20 Meter

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan