TOYOX Toyofusso Hose (Selang Silikon / Selang Benang)

Sebelum PPN:
Rp6.299.900 - Rp92.999.900
Spesifikasi
Temperature Working (°C)-5 to 70
ColorMilky White
MaterialSilicone
Packing FormatCarton Box
Structural ReinforcementWoven Thread

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TOYOFUSSO Hose adalah selang tahan tekanan untuk tekanan balik, dengan permukaan bagian dalam terbuat dari fluororesin tetrafluorida (ETFE hasil modifikasi) dan permukaan bagian luar dilapisi dengan resin poliuretan.
Selang ini memiliki fitur, seperti tahan bahan kimia, non-elusi, non-adhesif, dan hampir tidak berbau sehingga dapat digunakan sebagai selang pada saluran peralatan untuk bahan kimia, obat-obatan, kosmetik, makanan, semikonduktor, dsb.

TOYOFUSSO Hose dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, seperti mencegah bau dan warna berpindah ke makanan dan minuman, memberikan daya tahan yang lebih tinggi terhadap bahan kimia dan pelarut, dan menjawab kebutuhan akan selang yang lebih lunak daripada tabung fluorin.

Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.

Aplikasi : Selang penyalur untuk beragam makanan, bahan kimia, pelarut, kosmetik, minyak, dsb.
Cairan : Udara Serbuk Pelarut dan cat Minyak mineral Minyak hewani dan nabati Minuman/Air minum Makanan (termasuk lemak) Bahan kimia Air murni Air (kecuali air minum)

Aplikasi : Selang penyalur untuk beragam makanan, bahan kimia, pelarut, kosmetik, minyak, dsb.

Cairan : UdaraSerbukPelarut dan catMinyak mineralMinyak hewani dan nabatiMinuman/Air minumMakanan (termasuk lemak)Bahan kimiaAir murniAir (kecuali air minum)

Fungsi :
- Bau rendah
- Daya Larut Rendah
- Non-Adesif
- Tahan bahan kimia
- Tahan dingin
- Tahan minyak hewani dan nabati
- Tahan minyak mineral
- Tahan panas
- Tekanan
- Tidak diperlukan pemilahan limbah
- Transparansi

Perundangan : UU Sanitasi Makanan No. 196, 2020 FDA Sesuai RoHS2

Spesifikasi :
- Bahan utama: Tetrafluororesin
- Bahan penguat: Benang poliester
- Diameter dalam: 9mm~50mm
- Rentang suhu kerja: -20°C ~80°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan