Sebelum PPN:
Rp4.099.900 - Rp52.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Temperature Working (°C) | -20 to 80 |
|---|---|
| Color | Milky White |
| Packing Format | Carton Box |
| Structural Reinforcement | Woven Thread with Carbon Lines |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
TOYOFUSSO-E Hose adalah selang tahan tekanan untuk tekanan balik, dengan permukaan bagian dalam terbuat dari fluororesin tetrafluorida (ETFE hasil modifikasi) dan permukaan bagian luar dilapisi dengan resin poliuretan. Selang ini dilengkapi dengan pita konduktif di lapisan paling dalam untuk mencegah listrik statis. Selang ini memiliki fitur, seperti tahan bahan kimia, non-elusi, non-adhesif, dan hampir tidak berbau sehingga dapat digunakan sebagai selang pada saluran peralatan untuk bahan kimia, obat-obatan, kosmetik, makanan, semikonduktor, dsb.
TOYOFUSSO- E Hose dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, seperti mencegah masalah pengisian dan pembuangan saat digunakan untuk bahan kimia dan pelarut, dan menjawab kebutuhan akan selang yang lebih lunak daripada tabung fluorin.
Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.
Aplikasi : Selang penyalur untuk beragam makanan, bahan kimia, pelarut, kosmetik, minyak, dsb. (Antistatik)
Cairan : Udara Serbuk Pelarut dan cat Minyak mineral Minyak hewani dan nabati Minuman/Air minum Makanan (termasuk lemak) Bahan kimia Air murni Air (kecuali air minum)
Fungsi :
- Antistatik
- Bau rendah
- Daya Larut Rendah
- Non-Adesif
- Tahan bahan kimia
- Tahan dingin
- Tahan minyak hewani dan nabati
- Tahan minyak mineral
- Tahan panas
- Tekanan
- Tidak diperlukan pemilahan limbah
- Transparansi
Perundangan : FDA Sesuai RoHS2
Spesifikasi :
- Bahan utama: Tetrafluororesin
- Bahan penguat: Benang poliester
- Diameter dalam: 12mm~25mm
- Rentang suhu kerja: -20°C ~80°C
TOYOFUSSO- E Hose dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, seperti mencegah masalah pengisian dan pembuangan saat digunakan untuk bahan kimia dan pelarut, dan menjawab kebutuhan akan selang yang lebih lunak daripada tabung fluorin.
Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.
Aplikasi : Selang penyalur untuk beragam makanan, bahan kimia, pelarut, kosmetik, minyak, dsb. (Antistatik)
Cairan : Udara Serbuk Pelarut dan cat Minyak mineral Minyak hewani dan nabati Minuman/Air minum Makanan (termasuk lemak) Bahan kimia Air murni Air (kecuali air minum)
Fungsi :
- Antistatik
- Bau rendah
- Daya Larut Rendah
- Non-Adesif
- Tahan bahan kimia
- Tahan dingin
- Tahan minyak hewani dan nabati
- Tahan minyak mineral
- Tahan panas
- Tekanan
- Tidak diperlukan pemilahan limbah
- Transparansi
Perundangan : FDA Sesuai RoHS2
Spesifikasi :
- Bahan utama: Tetrafluororesin
- Bahan penguat: Benang poliester
- Diameter dalam: 12mm~25mm
- Rentang suhu kerja: -20°C ~80°C
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/obP105211875-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
