TOYOX Toyoconnector NBR (Konektor Selang)

Sebelum PPN:
Rp1.999.900 - Rp3.699.900
Spesifikasi
Material NippleSCS16A (setara SUS316L)
Rubber SealNBR

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TOYOCONNECTOR TC3-S
Konektor untuk saluran instalasi di pabrik dan yang terpasang di dalam pada beragam jenis mesin. (konektor khusus selang TOYOX)

TOYOCONNECTOR adalah konektor khusus untuk selang TOYOX.
(Bahan: SUS/Mur penutup jepit/Spesifikasi Konektor: Ulir Male)

Produk ini adalah konektor selang yang berguna untuk meningkatkan produktivitas, keselamatan, dan penghematan energi, yaitu dengan cara mencegah berbagai masalah seperti aliran yang tidak memadai,kebocoran cairan, dan lepasnya sambungan antara selang dan konektor, serta untuk mempermudah proses pemasangan selang ke konektor.

Untuk meningkatkan produktivitas, keselamatan, dan penghematan energi, kami sarankan Anda memilih selang yang sesuai dengan pemakaian dan kondisi spesifik Anda.

* Produk ini adalah pengganti model sebelumnya yaitu TCS dan TCSB.

Cairan : Udara Bahan kimia Pelarut, cat Minyak Air (bukan air minum)
Bahan utama : Baja tahan karat
Detail bahan :
- Nipple ・ Mur penutup: SCS13 (Ekuivalen SUS304)
- Sarung: Poliasetal
- Segel karet: NBR
Fungsi : Mudah dipasang Standarisasi kerja Ramah lingkungan Anti kempis / lepas Dapat dipakai ulang
Sesuai perundangan : Sesuai RoHS2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait