Spesifikasi
| Cover Bolt | Nylon |
|---|---|
| Material Nipple | Brass |
| Application For | Indoor |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
TOYOCONNECTOR TC3-PB
Konektor untuk saluran pipa pabrik (konektor khusus selang TOYOX)
TOYOCONNECTOR adalah konektor khusus untuk selang TOYOX.
(Bahan: Kuningan+Resin/Mur penutup jepit/Spesifikasi Konektor: Ulir Male)
Produk ini adalah konektor selang yang berguna untuk meningkatkan produktivitas, keselamatan, dan penghematan energi, yaitu dengan cara mencegah berbagai masalah seperti aliran yang tidak memadai,kebocoran cairan, dan lepasnya sambungan antara selang dan konektor, serta untuk mempermudah proses pemasangan selang ke konektor.
Untuk meningkatkan produktivitas, keselamatan, dan penghematan energi, kami sarankan Anda memilih selang yang sesuai dengan pemakaian dan kondisi spesifik Anda.
Cairan : Udara Minyak Air (bukan air minum)
Bahan utama : Kuningan + Resin
Detail bahan : Nipple ・ Ring mur penutup: Kuningan
Mur penutup: Nilon
Ulir ・ Sarung: Poliasetal
Fungsi : Mudah dipasangStandarisasi kerjaRamah lingkunganAnti kempis / lepasDapat dipakai ulang
Sesuai perundangan : Sesuai RoHS2
Konektor untuk saluran pipa pabrik (konektor khusus selang TOYOX)
TOYOCONNECTOR adalah konektor khusus untuk selang TOYOX.
(Bahan: Kuningan+Resin/Mur penutup jepit/Spesifikasi Konektor: Ulir Male)
Produk ini adalah konektor selang yang berguna untuk meningkatkan produktivitas, keselamatan, dan penghematan energi, yaitu dengan cara mencegah berbagai masalah seperti aliran yang tidak memadai,kebocoran cairan, dan lepasnya sambungan antara selang dan konektor, serta untuk mempermudah proses pemasangan selang ke konektor.
Untuk meningkatkan produktivitas, keselamatan, dan penghematan energi, kami sarankan Anda memilih selang yang sesuai dengan pemakaian dan kondisi spesifik Anda.
Cairan : Udara Minyak Air (bukan air minum)
Bahan utama : Kuningan + Resin
Detail bahan : Nipple ・ Ring mur penutup: Kuningan
Mur penutup: Nilon
Ulir ・ Sarung: Poliasetal
Fungsi : Mudah dipasangStandarisasi kerjaRamah lingkunganAnti kempis / lepasDapat dipakai ulang
Sesuai perundangan : Sesuai RoHS2
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Lurus/TOYOX%20ToyoConnector%20Indoor%20(Konektor%20Selang)/lmP105211778-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
