TOYOX Toyoconnector Colored (Konektor Selang)

Sebelum PPN:
Rp6.899.900 - Rp7.999.900
Spesifikasi
Spec. Ferrule1S
Dimension A (mm)50,5
Dimension B (mm)43,5
Dimension C (mm)23
Material Bolt CoverSCS 13 (setara SUS 403)
Material GasketSilicone Rubber
Material NippleSCS 16 (setara SUS 316L)
Ring MaterialPoliasetal

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TOYOCONNECTOR TC3-F
Konektor untuk perkakas dan saluran instalasi seperti makanan, minuman, bahan kimia, dsb. (konektor khusus selang TOYOX)

TOYOCONNECTOR adalah konektor khusus untuk selang TOYOX.
(Bahan: SUS/Mur penutup jepit/Spesifikasi Konektor: Ferrule)

Panjang selang dapat disesuaikan di lokasi kerja selama higienis. Berkurangnya masalah kebocoran dan terputusnya sambungan meningkatkan efisiensi produksi. Standardisasi kerja serta berkurangnya waktu pengerjaan saluran.
Konektor ini juga memungkinkan Anda untuk mengidentifikasi cairan berdasarkan warna konektornya, sehingga dapat membantu mencegah sambungan yang tidak tepat dan tercampurnya cairan yang berbeda-beda.

Disarankan untuk memilih selang yang sesuai dengan pemakaian dan kondisi spesifik yang dimaksudkan, sehingga dapat meningkatkan keamanan dan produktivitas bahan pangan.

Cairan : Udara Bahan kimia Minuman, air minum Bahan pangan Pelarut, cat Minyak Air (bukan air minum)
Bahan utama : Baja tahan karat
Detail bahan : Nipple: SCS16 (Ekuivalen SUS316L)
Mur penutup: SCS13 (Ekuivalen SUS304)
Sarung: Poliasetal
Packing: Karet silikon
Resin ring: Poliasetal (tipe identifikasi saja)
Fungsi : Mudah dipasangStandarisasi kerjaAnti kempis / lepasDapat dipakai ulangMencegah bocor
Sesuai perundangan : Sesuai RoHS2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan