TOYOX Camlock 633 LBS Stainless Steel (Kamlok)

Sebelum PPN:
Rp10.999.900 - Rp159.999.900
Spesifikasi
MaterialStainless Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
KAMLOK COUPLER Dengan flensa Baja tahan karat
Konektor untuk saluran instalasi di pabrik dan yang terpasang di dalam pada beragam jenis mesin.

Produk KAMLOK ini adalah konektor yang dipasang ke flensa.(ekuivalen dengan JIS 10K)

KAMLOK adalah konektor yang terdiri dari konektor (betina) dan adaptor (jantan) yang dapat dipasang dan dilepas dengan mudah hanya dengan mengencangkan atau melonggarkan bagian lengan atau tuasnya. KAMLOK tersedia dalam beragam model yang dapat disambungkan ke berbagai selang, perangkat, peralatan, dan material sistem selang. Tersedia pula tipe aluminium paduan, baja tahan karat, dan polipropilena untuk memenuhi kebutuhan berbagai pemakaian, cairan, dan kondisi penggunaan.

Sisi sambungan Cara penyambungan Standar konektor
Sisi mesin Flensa 1/2,3/4,1,1-1/4,1-1/2,2,2-1/2,3,4,5,6
Kode : 633-LBS-SST
Cairan : Udara Bahan kimia Minuman, air minum Bahan pangan Pelarut, cat Minyak Air (bukan air minum)
Bahan utama : Baja tahan karat
Detail bahan :
- Bodi konektor: SCS14 (Ekuivalen SUS316)
- Cam arm: SCS14 (Ekuivalen SUS316)
- Pin ・ Ring: SUS304
- Gasket: Buna-N (NBR)
* Gasket dapat dipilih sesuai cairan.
Sesuai perundangan : Sesuai RoHS2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan