TOYOX Camlock 633 CTL Aluminium Alloy (Kamlok)

Sebelum PPN:
Rp2.299.900 - Rp5.599.900
Spesifikasi
MaterialAluminium Alloy

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
KAMLOK TWINLOK COUPLER Batang selang (diameter nipple agak sempit) Paduan Aluminium

Konektor untuk saluran instalasi di pabrik dan yang terpasang di dalam pada beragam jenis mesin.

Produk KAMLOK ini adalah konektor untuk sambungan selang. Arm dapat dikunci dengan mudah, menceah longgah atau terlepasnya sambungan arm untuk keselamatan dan keamanan.
diameter nipple agak sempit untuk pemasangan selang yang mudah.

KAMLOK adalah konektor yang terdiri dari konektor (betina) dan adaptor (jantan) yang dapat dipasang dan dilepas dengan mudah hanya dengan mengencangkan atau melonggarkan bagian lengan atau tuasnya. KAMLOK tersedia dalam beragam model yang dapat disambungkan ke berbagai selang, perangkat, peralatan, dan material sistem selang. Tersedia pula tipe aluminium paduan, baja tahan karat, dan polipropilena untuk memenuhi kebutuhan berbagai pemakaian, cairan, dan kondisi penggunaan.

Cairan : Udara Minyak Air (bukan air minum)
Bahan utama : Paduan Aluminium
Detail bahan : Bodi konektor: Paduan Aluminium (ADC12)
Cam arm: SCS14 (Ekuivalen SUS316)
Komponen penetap arm: SUS304
Pin ・ Ring: SUS304
Gasket: Buna-N (NBR)
* Gasket dapat dipilih sesuai cairan.
Fungsi : Kunci pengaman lengan
Sesuai perundangan : Sesuai RoHS2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan