Sebelum PPN:
Rp3.699.900 - Rp43.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Material | Stainless Steel |
|---|
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
KAMLOK COUPLER Batang selang (diameter nipple agak sempit) Baja tahan karat
Konektor untuk saluran instalasi di pabrik dan yang terpasang di dalam pada beragam jenis mesin.
Produk KAMLOK ini adalah konektor untuk sambungan selang. diameter nipple agak sempit untuk pemasangan selang yang mudah.
KAMLOK adalah konektor yang terdiri dari konektor (betina) dan adaptor (jantan) yang dapat dipasang dan dilepas dengan mudah hanya dengan mengencangkan atau melonggarkan bagian lengan atau tuasnya. KAMLOK tersedia dalam beragam model yang dapat disambungkan ke berbagai selang, perangkat, peralatan, dan material sistem selang. Tersedia pula tipe aluminium paduan, baja tahan karat, dan polipropilena untuk memenuhi kebutuhan berbagai pemakaian, cairan, dan kondisi penggunaan.
Cairan : Udara Minyak Air (bukan air minum)
Bahan utama : Baja tahan karat
Detail bahan : Bodi konektor: SCS14 (Ekuivalen SUS316)
Cam arm: SCS14 (Ekuivalen SUS316)
Pin ・ Ring: SUS304
Gasket: Buna-N (NBR)
* Gasket dapat dipilih sesuai cairan.
Sesuai perundangan : Sesuai RoHS2
Konektor untuk saluran instalasi di pabrik dan yang terpasang di dalam pada beragam jenis mesin.
Produk KAMLOK ini adalah konektor untuk sambungan selang. diameter nipple agak sempit untuk pemasangan selang yang mudah.
KAMLOK adalah konektor yang terdiri dari konektor (betina) dan adaptor (jantan) yang dapat dipasang dan dilepas dengan mudah hanya dengan mengencangkan atau melonggarkan bagian lengan atau tuasnya. KAMLOK tersedia dalam beragam model yang dapat disambungkan ke berbagai selang, perangkat, peralatan, dan material sistem selang. Tersedia pula tipe aluminium paduan, baja tahan karat, dan polipropilena untuk memenuhi kebutuhan berbagai pemakaian, cairan, dan kondisi penggunaan.
Cairan : Udara Minyak Air (bukan air minum)
Bahan utama : Baja tahan karat
Detail bahan : Bodi konektor: SCS14 (Ekuivalen SUS316)
Cam arm: SCS14 (Ekuivalen SUS316)
Pin ・ Ring: SUS304
Gasket: Buna-N (NBR)
* Gasket dapat dipilih sesuai cairan.
Sesuai perundangan : Sesuai RoHS2
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/27P105211079-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
