Sebelum PPN:
Rp8.799.900 - Rp99.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Working Pressure (MPa) | 0.1- 0.5 (23°C), 0.05-0.25 (60°C) |
|---|---|
| Temperature Working (°C) | -5 to 50 |
| Application For | Hose food grade PVC certified |
| Color | Green milky white stripes |
| Material | PVC |
| Packing Format | Packing Film |
| Structural Reinforcement | Hard PVC and woven Polyster |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
HYBRID TOYOFOODS-N Hose adalah selang tahan tekanan untuk tekanan balik dan vakum (isap), dan terbuat dari PVC lunak.
Selang ini digunakan untuk makanan dan minuman, serta pada peralatan yang membutuhkan daya tahan terhadap minyak.
Produk selang ini tahan lama dan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Sanitasi Makanan, dan tidak mudah menjadi kaku walaupun digunakan untuk makanan berminyak.
HYBRID TOYOFOODS-N Hose lebih ringan dibandingkan selang berpenguat koil logam, tidak mudah berkarat, dan tidak mudah bengkok dan kempis.
Selain selang, tersedia pula konektor khusus HYBRID TOYOFOODS-N Hose untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.
Aplikasi :
Selang untuk pemindahan seperti beragam jenis makanan dan air bahan minuman
Cairan :
Serbuk Minyak mineral Minyak hewani dan nabati Minuman/Air minum Makanan (termasuk lemak) Bahan kimia Air (kecuali air minum)
Fungsi :
- Anti-bengkok dan anti-kempot
- Kelenturan
- Tahan minyak hewani dan nabati
- Tahan minyak mineral
- Tekanan
- Tidak diperlukan pemilahan limbah
- Transparansi
- Vakum
Perundangan :
UU Sanitasi Makanan No. 196, 2020 Sesuai RoHS2
Spesifikasi :
- Bahan utama: PVC lunak
- Bahan penguat: PVC tegar/Benang poliester
- Diameter dalam: 38mm~50.8mm
- Rentang suhu kerja: -5°C ~50°C
Selang ini digunakan untuk makanan dan minuman, serta pada peralatan yang membutuhkan daya tahan terhadap minyak.
Produk selang ini tahan lama dan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Sanitasi Makanan, dan tidak mudah menjadi kaku walaupun digunakan untuk makanan berminyak.
HYBRID TOYOFOODS-N Hose lebih ringan dibandingkan selang berpenguat koil logam, tidak mudah berkarat, dan tidak mudah bengkok dan kempis.
Selain selang, tersedia pula konektor khusus HYBRID TOYOFOODS-N Hose untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.
Aplikasi :
Selang untuk pemindahan seperti beragam jenis makanan dan air bahan minuman
Cairan :
Serbuk Minyak mineral Minyak hewani dan nabati Minuman/Air minum Makanan (termasuk lemak) Bahan kimia Air (kecuali air minum)
Fungsi :
- Anti-bengkok dan anti-kempot
- Kelenturan
- Tahan minyak hewani dan nabati
- Tahan minyak mineral
- Tekanan
- Tidak diperlukan pemilahan limbah
- Transparansi
- Vakum
Perundangan :
UU Sanitasi Makanan No. 196, 2020 Sesuai RoHS2
Spesifikasi :
- Bahan utama: PVC lunak
- Bahan penguat: PVC tegar/Benang poliester
- Diameter dalam: 38mm~50.8mm
- Rentang suhu kerja: -5°C ~50°C
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/raP105210982-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
