Sebelum PPN:
Rp619.900 - Rp45.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Temperature Working (°C) | -5 to 70 |
|---|---|
| Application For | Hose food grade PVC certified |
| Color | Transparent with green stripes |
| Material | PVC |
| Structural Reinforcement | Woven Polyster+Special Resin PET |
| Type | Not easily bent and deflated |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
HYBRID TOYOFOODS Hose adalah selang tahan tekanan untuk tekanan balik, dan terbuat dari PVC lunak.
Selang ini digunakan untuk makanan dan minuman, serta pada peralatan yang membutuhkan daya tahan terhadap minyak.
Produk selang ini tahan lama dan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Sanitasi Makanan, dan tidak mudah menjadi kaku walaupun digunakan untuk makanan berminyak.
HYBRID TOYOFOODS adalah selang mata pisau (diperkuat dengan benang) dengan struktur unik yang membuatnya lebih tidak mudah bengkok dan kempis dibandingkan TOYOFOODS Hose.
Selang ini digunakan untuk tekanan isap dan tekanan balik yang memungkinkan sistem selang yang ringkas, tidak menggunakan koil logam yang mudah berkarat, dan mudah dipotong.
Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.
Aplikasi :
Selang untuk pemindahan seperti beragam jenis makanan dan air bahan minuman
Cairan :
Udara Serbuk Minyak mineral Minyak hewani dan nabati Minuman/Air minum Makanan (termasuk lemak) Bahan kimia Air (kecuali air minum)
Fungsi :
- Anti-bengkok dan anti-kempot
- Kelenturan
- Tahan minyak hewani dan nabati
- Tahan minyak mineral
- Tahan panas
- Tekanan
- Tidak diperlukan pemilahan limbah
- Transparansi
Perundangan :
UU Sanitasi Makanan No. 196, 2020 Sesuai RoHS2
Spesifikasi :
- Bahan utama: PVC lunak
- Bahan penguat: Resin PET khusus/Benang poliester
- Diameter dalam: 15mm~25mm
- Rentang suhu kerja: -5°C ~70°C
Selang ini digunakan untuk makanan dan minuman, serta pada peralatan yang membutuhkan daya tahan terhadap minyak.
Produk selang ini tahan lama dan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Sanitasi Makanan, dan tidak mudah menjadi kaku walaupun digunakan untuk makanan berminyak.
HYBRID TOYOFOODS adalah selang mata pisau (diperkuat dengan benang) dengan struktur unik yang membuatnya lebih tidak mudah bengkok dan kempis dibandingkan TOYOFOODS Hose.
Selang ini digunakan untuk tekanan isap dan tekanan balik yang memungkinkan sistem selang yang ringkas, tidak menggunakan koil logam yang mudah berkarat, dan mudah dipotong.
Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.
Aplikasi :
Selang untuk pemindahan seperti beragam jenis makanan dan air bahan minuman
Cairan :
Udara Serbuk Minyak mineral Minyak hewani dan nabati Minuman/Air minum Makanan (termasuk lemak) Bahan kimia Air (kecuali air minum)
Fungsi :
- Anti-bengkok dan anti-kempot
- Kelenturan
- Tahan minyak hewani dan nabati
- Tahan minyak mineral
- Tahan panas
- Tekanan
- Tidak diperlukan pemilahan limbah
- Transparansi
Perundangan :
UU Sanitasi Makanan No. 196, 2020 Sesuai RoHS2
Spesifikasi :
- Bahan utama: PVC lunak
- Bahan penguat: Resin PET khusus/Benang poliester
- Diameter dalam: 15mm~25mm
- Rentang suhu kerja: -5°C ~70°C
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/r1P105210973-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
