TOYOX Ecoron Hose Food Grade (Selang Makanan / Selang PVC)

Sebelum PPN:
Rp699.900 - Rp21.999.900
Spesifikasi
Temperature Working (°C)-5 to 60
Application ForHose food grade PVC certified
ColorMilky White
MaterialPVC
TypeChemical resistant, odorless

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
ECORON Hose adalah selang tahan tekanan untuk tekanan balik, dengan permukaan bagian dalam terbuat dari resin poliolefin.

Karena terbuat dari resin non-PVC, selang ini tidak terlalu terpengaruh oleh eluat pada cairan, dan dapat digunakan untuk makanan, kosmetik, dan obat-obatan.

Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.

Aplikasi :
Selang pengangkut untuk beragam produk makanan, bahan kimia, pelarut, minyak, dsb.
Cairan :
Udara Serbuk Minyak mineral Minyak hewani dan nabati Minuman/Air minum Makanan (termasuk lemak) Bahan kimia Air murni Air (kecuali air minum)

Fungsi :
- Bau rendah
- Daya Larut Rendah
- Kelenturan
- Tahan bahan kimia
- Tahan minyak hewani dan nabati
- Tahan minyak mineral
- Tekanan
- Tidak diperlukan pemilahan limbah

Perundangan :
UU Sanitasi Makanan No. 196, 2020 Sesuai RoHS2

Spesifikasi :
- Bahan utama: Resin poliolefin
- Bahan penguat: Benang poliester
- Diameter dalam: 6mm~50mm
- Rentang suhu kerja: -5°C ~60°C
- Khusus dalam ruangan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan