PROGUARD Oil Filter Automotive Commercial Spin-On (Saringan Oli Kendaraan)

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
ApplicationCommercial
Outer Diameter 1 (mm)108
Height 1 (mm)201
Thread Size1 1/2inchx12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait