Union Filter Fuel Filter Automotive Water Separator Spin On (Filter Pemisah Bensin dan Air)

Sebelum PPN:
Rp129.900 - Rp149.900
Spesifikasi
Proguard No.UFC031
Filter TypeFuel Filter Water Separator
Type DetailSpin On
ApplicationCommercial
Outer Diameter 1 (mm)108
Height 1 (mm)117
Thread Size1inchx14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan