SIEMENS SIMATIC S7, Memory Card for S7-1X00 CPU

Sebelum PPN:
Rp92.999.900
Spesifikasi
Type of MemoryFlash-EPROM
Memory Size (Mbyte)256
Number of Write/Delete Operations Min.200000
Dimensions (WxHxD)(mm)24x32x2.1
Weight (g)approx. 3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
SIMATIC S7, MEMORY CARD FOR S7-1X00 CPU, 3,3 V FLASH, 256 MBYTE

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait