SIEMENS MV Connecting Cable (Kabel Koneksi)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Export Control RegulationsAL : N/ECCN : N
Overall Length (m)2
Packaging Dimension (mm)1x1x1
EAN4019169669184
UPC40892788457
Commodity Code85444210
Country of OriginGermany
Net Weight (kg)0.185

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
SIMATIC RF, MV plug-in cable, assembled, between ASM 456, RF160C, RF170C, RF18XC and reader or extension cable for ASM 456, RF160C, RF170C, RF18XC with RF, MV, MOBY PUR, trailing, length 2 m

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan