LENOX U-Shank General Purpose Jigsaw Blade Kit with Case (Mata Gergaji Jigsaw)

Sebelum PPN:
Rp559.900
Spesifikasi
Set ContentsC450U 2pcs TPI : 10, Dimensions (LxwxT) (mm) 101.6x7.9x1.5 C416U 2pcs TPI : 6, Dimensions (LxwxT) (mm) 101.6x7.9x1.5 C320US 2pcs TPI : 20, Dimensions (LxwxT) (mm) 88.9x5.6x1.5 C314U 2pcs TPI : 14, Dimensions (LxwxT) (mm) 92.2x9.5x0.9 C324U 2pcs TPI : 24,

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan