Gestar Set Kunci Sok 3/8 inch 6pt (Socket Set)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp749.900
Spesifikasi
Size Socket (mm)8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
Deep Socket (mm)8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19
Set Content32pcs
Point (PT)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Set Contents:
16pcs Socket (Metric Size) : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24mm.
9pc Socket (Metric Size Deep) : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm.
2pc 16mm (5/8inch) & 21mm (13/16inch) Spark Plug Socket
1Pc 8inch Ratchet (Round Head)
2pc 3inch & 10inch Extension.
1Pc 1/2inchF x 3/8inchM 3-Function Adapter
1Pc 2inch Universal Joint

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait