Gestar Set Kunci Sok 3/8 inch 12pt Tipe Inci

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp819.900
Spesifikasi
Size Socket (inch)1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16
Deep Socket (inch)1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4
Set Content32pcs
Point (PT)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Set Contents:
16pcs Socket (SAE Size; 12Point) : 1/4inch, 5/16inch, 11/32inch, 3/8inch, 7/16inch, 15/32inch, 1/2inch, 9/16inch, 19/32inch, 5/8inch, 11/16inch, 3/4inch, 25/32inch, 13/16inch, 7/8inch, 15/16inch
9pc Socket (SAE Size Deep Type; 12Point) : 1/4inch, 5/16inch, 3/8inch, 7/16inch, 1/2inch, 9/16inch, 5/8inch, 11/16inch, 3/4inch
2pc 16mm(5/8inch) & 21mm(13/16inch) Spark Plug Socket
1Pc 8” Quick Release Ratchet (Round Head)
2pc 3inch & 10inch Extension
1Pc 1/2inchF x 3/8inchM 3-Function Adapter
1Pc 2-inch Universal Joint

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait