DV Copper MCB Busbar

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp86.900 - Rp439.900
Spesifikasi
Length (mm)100
MaterialABS Plastic (Insulator), Pure Copper (PIN)
Nominal Voltage (V)415
Thermostability (°C)-25 to 50
Operating Voltage (kV)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Insulator & DIN Rail.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait