DV Simple Thermostat

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp76.900
Spesifikasi
Size (mm)33x68
Temperature Setting (°C)0-60
Contact1NO
Sensor ElementBimetal
Voltage Rate (VAC)250
MountingDIN Rail

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Temperature Control. High Quality Material.
Fitur
Untuk aplikasi pada kipas didalam panel.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait