DV Mini Time Relay (Relay Penunda Waktu)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
FunctionMini Time Relay
Size (mm)28x21
Setting Time0.1m-10h
Current Rate (A)5
Voltage Rate (VAC)220
DisplayAnalog
MountingSocket PYF08A-E
Program Setting4 Output Mode
Time Program4 Time Range

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Time Switch & Timer. High Quality Material.
Feature
Multiple Modes.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan