DV Multimeter

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
DCV (V)200m-2-20-200-100 (±0.5%)
ACV (V)200m-2-20-200-100 (±1.0%)
DCA (A)2-20m-200m-20 (±1.8%)
ACA (A)2-20m-200m-20 (±1.0%)
Ohm (ohm)200-2k-20k-200k-2M-20M-200M (±1.0%)
Diode TestYes
Auto Power OFFYes
Capacity Range20n-200n-2u-20uF-200uF (±4.0%)
Continuity BuzzerYes
Data HoldYes
Logic TestYes
Power Supply1.5Vx2 Battery
Product Size(mm)149x58x28
Transistor TestYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Multimeter. High Quality.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait