IKO Needle Roller Bearing TLAW Series

Sebelum PPN:
Rp76.900
Spesifikasi
Dimension Fw (mm)30
Dimensions d (mm)37
Dimension C (mm)38
Basic Dynamic Load Rating (N)31900
Basic Static Load Rating (N)70200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan