IKO Needle Roller Bearing NAU Series

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
Dimensions d (mm)37
Dimension C (mm)17
Basic Dynamic Load Rating (N)10700
Basic Static Load Rating (N)11300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan