IKO Needle Roller Bearing BAW Series (Laher Bambu)

Sebelum PPN:
Rp94.900
Spesifikasi
Dimension F2 (mm)50.8
Dimensions d (mm)60.325
Dimension C (mm)44.45
Basic Dynamic Load Rating (N)57900
Basic Static Load Rating (N)136000
Usable Inner Ring IRBIRB 2628

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan