IKO Cam Follower CF6 Series

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
Dimension D1 (mm)6
Dimensions d (mm)16
Dimension G (mm)M6x1
Dimension C (mm)11
Dimension Max. B (mm)12.2
Dimension Max. B1 (mm)28.2
Basic Dynamic Load Rating (N)2930
Basic Static Load Rating (N)2920

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan