Sanken Super Rice Cooker (Penanak Nasi)

Sebelum PPN:
Rp479.900 - Rp799.900
Spesifikasi
Pan MaterialStainless Steel
AccessoriesSpoon / Meas / Cup / Steamer
Power Cooking (W)350
Heater Power (W)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Sanken SJ-3000 Merah Super Com merupakan rice cooker berdesain elegan dengan sistem pemanasan 3D dengan fungsi 6 in 1 . Rice cooker ini memiliki kapasitas 2 Liter yang dapat digunakan tidak hanya untuk memasak nasi, tetapi dapat juga digunakan untuk merebus sup, bubur, dan nasi goreng. Rice cooker ini juga menggunakan wadah stainless steel yang berkualitas dan anti gores sehingga makanan yang diolah higienis, anti kimia, dan sehat.
Fitur
3D Warming
Lebih cepat matang dengan 3 elemen pemananas bawah,samping dan atas sehingga lebih hemat dan sehat.

6 in 1 Multifungsi
Super Com Sanken tidak hanya untuk memasak nasi, bisa juga untuk memesak sup, bubur, aneka tumisan, makanan kukusan, meggoreng nasi dan masakan lainnya.

Stainless Steel Pot
Panci Stainless steel berkualitas tinggi, menjadikan makanan yang diolah lebih higienis dan sehat.

Body Stainless Steel
Body Stainless Steel kokoh, mewah dan mudah dibersihkan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan