TRUSCO Spring Resin Clamp (Klem Jepit)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp30.900
Spesifikasi
ColorBody : Black, Base : Orange
Overall Length (mm)85
Maximum Opening (mm)Approximately 25
Foot (mm)30
Width (mm)69

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- A spring clamp made of nylon resin.
- The material can be firmly sandwiched with the movable base.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan