DUPUY Industrial Vacuum Atex Zone 21 2D Certified for Dust and Scraps

Sebelum PPN:
Rp249.999.900
Spesifikasi
Voltage (volt)400
Power (kW)4
Water lift max. (mm.H2O)2700
Air Flow Maximum (m³/hour)450
Solid Capacity (L)120
Suction inlet (mm)80
Dimmension (cm)120x65x110H
Filter Surface Area (cm²)11000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan