DUPUY Industrial Vacuum ATEX Zone 21 2D Certified

Sebelum PPN:
Rp259.999.900
Spesifikasi
Voltage (volt)400
Power (kW)4
Water lift max. (mm.H2O)2700
Air Flow Maximum (m³/hour)450
Suction inlet (mm)80
Dimmension (cm)120x65x155H
Filter Surface Area (cm²)20000
Tank Capacity (L) 100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait