DUPUY Three-Phase Industrial Vacuum Cleaner ATEX

Sebelum PPN:
Rp189.999.900 - Rp359.999.900
Spesifikasi
Voltage (volt)400
Suction inlet (mm)80
Dimmension (cm)120x65x155H
Filter Surface Area (cm²)20000
Tank Capacity (L) 100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait