DUPUY Compact and Portable Industrial Vacuum Cleaner

Sebelum PPN:
Rp47.999.900
Spesifikasi
Voltage (volt)230
Power (W)2x1000
Water lift max. (mm.H2O)2400
Air Flow Maximum (m³/hour)400
Suction inlet (mm)50
Dimmension (cm)55X63X115H
Filter Surface Area (cm²)20000
Tank Capacity (L) 40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait