SNORKEL Narrow Slab Scissor

Sebelum PPN:
Rp1.099.999.900
Spesifikasi
Working Height (m)9.9
Ground Clearance (mm)76
Maximum Speed Stowed (km/hour)3.2
Maximum Speed Elevated (km/hour)0.6
Platform Capacity-SWL (kg)250
Gradeability0.25
Gross Weight (kg)2045
Power Source24V DC Battery

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan