FIORENTINI Ride On Sweeper 38 Diesel

Sebelum PPN:
Rp1.499.999.900
Spesifikasi
Coverage Area (mq/hour)14500
Scrub Path (mm)1250
Main Brush (mm)900
EngineKubota D772-E 3 Cylinder - 19HP
Filtering Surface (mq)8.5
Dirt Hopper (L)350
Speed (km/hour)12
Weight (kg)1200
Dimension (WidthxLengthxHeight) (mm)1350x2100x1350
Battery2x18V 560Ah

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan